Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-1/2 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Poids15.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Capacité de charge3500 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Type de roulementBoule de précision
- Type de matériau de roueAcier forgé