Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-1/2 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Poids11.75 lb
- Diamètre de la roue7 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Capacité de charge1500 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueFonte