Motion
W-622-AYB-1/2
Roue en polyuréthane – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI05866477
N° MFRW-622-AYB-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyuréthane – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI05866477
N° MFRW-622-AYB-1/2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-7/16 po
  • Poids
    4.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Couleur de base
    Aluminium
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    80 , rive A
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de bande de roulement
    Arrondi
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
W-622-AYB-1/2 ROUE EN POLYLAST 6X2 1/2