Motion
S-528-AYB
Roulette de plaque Polylast de la série 52 , polyuréthane sur matériau de roue à noyau d’aluminium, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI05866480
N° MFRS-528-AYB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Polylast de la série 52 , polyuréthane sur matériau de roue à noyau d’aluminium, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI05866480
N° MFRS-528-AYB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    9.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service standard
  • Série de roulettes
    Série 52
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    80A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-528-AYB 52 8X2 POLYLAST
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good