Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage7.5000 po
- Mounting Plate Size4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Poids16.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
Details
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de support de roulettesForgémaître .
- Série de roulettesSérie FM
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge2000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulement de roueRouleau
- Dureté des roues90D
- Type de matériau de rouePhénolique
Aperçu
Description du fabricant
S-FM-63PH ROULETTES PIVOTANTES FM 6X3
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité