Motion
W-313-SZ-1/2
Roue pivotante en acier inoxydable – 3 po de diamètre, 1-3/8 po de face, roulement Delrin®, capacité de 450 lb
N° D’ARTICLE MI05866937
N° MFRW-313-SZ-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue pivotante en acier inoxydable – 3 po de diamètre, 1-3/8 po de face, roulement Delrin®, capacité de 450 lb
N° D’ARTICLE MI05866937
N° MFRW-313-SZ-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-3/8 po
  • Longueur du moyeu
    1-1/2 po
  • Poids
    6.00 lb
  • Diamètre de la roue
    3 po
  • Largeur de roue
    1.5625 po

Détails

  • Couleur de base
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -80 à 250 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Delrin®
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Type de matériau de roue
    Acier inoxydable
  • Type de roue
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
W-313-SZ-1/2 ROUE EN ACIER INOXYDABLE