Motion
WFT-6L-1
Roue à bride en fonte – 6-1/8 po de diamètre, 1-11/16 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05867050
N° MFRWFT-6L-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à bride en fonte – 6-1/8 po de diamètre, 1-11/16 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05867050
N° MFRWFT-6L-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-11/16 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/4 po
  • Poids
    19.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6-1/8 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de roulement de roue
    Alésage simple
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Bride - Fonte
  • Type de roue
    Rail à bride unique

Aperçu

Description du fabricant
WFT-6L-1 ROUE DE SUIVI 6-1/8X1-11/16 1PB