Motion
22309ME4C4VE
Roulement à rouleaux sphériques - DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868465
N° MFR22309ME4C4VE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868465
N° MFR22309ME4C4VE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176528699
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    029176528699

Aperçu

Description du fabricant
22309ME4C4VE