Motion
23056CAME4U303

NSK CORP, BEARING DIV
23056CAME4U303

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05868628
N° MFR23056CAME4U303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23056CAME4U303

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05868628
N° MFR23056CAME4U303
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    106 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176813344
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176813344

Aperçu

Description du fabricant
23056CAME4U303