Motion
23130CAMKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 250 mm, largeur 80 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868678
N° MFR23130CAMKE4C3
Prix3,467.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 250 mm, largeur 80 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868678
N° MFR23130CAMKE4C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,467.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    34.833 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    203452.145 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176009525
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1100 tr/min
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    265274.62 lbf
  • CUP_NON
    029176009525

Aperçu

Description du fabricant
23130CAMKE4C3
  • Unités autobloquantes à double rangée comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs pleins et des rouleaux cylindriques avec cages
  • Anneaux intérieurs avec alésages cylindriques ou coniques
  • Rainures d’huile et trous dans la bague extérieure