Motion
23218CAMKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 52.4 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI05868752
N° MFR23218CAMKE4C3
Prix1,041.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 52.4 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI05868752
N° MFR23218CAMKE4C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,041.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    52.40 mm
  • Poids
    9.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    340000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176583445
  • Tr/min maximum (graisse)
    2400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    490000 N
  • CUP_NON
    029176583445

Aperçu

Description du fabricant
23218CAMKE4C3