Motion
29496M
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 850 mm
N° D’ARTICLE MI05868965
N° MFR29496M
Prix150,564.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 850 mm
N° D’ARTICLE MI05868965
N° MFR29496M
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
Prix150,564.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Rayon du filet
    0.3150 po
  • Extérieur Diamètre  
    850 mm
  • Global Largeur  
    850 mm
  • Poids
    1201.519 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176691201
  • Rpm max.
    360 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16186248 lbf
  • CUP_NON
    029176691201

Aperçu

Description du fabricant
29496M