Motion
7000119569

3M
7000119569

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 6 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain P400 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05869403
N° MFR7000119569
Prix153.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119569

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 6 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain P400 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05869403
N° MFR7000119569
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
Prix153.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Jaune
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    P400
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440272676
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141555782
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, composite, verre, peinture
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Nombre de trous d’aspiration
    6
  • CUP_NON
    00051141555782

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES D/F EN PAPIER 55578 STIKIT(TM)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif permet une application rapide et un retrait facile
  • Les rouleaux de disque pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disque des disques individuels
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs