Motion
16348 PPS TM MINI PROTÈGE-DESSOUS SEULEMENT

3M
16348 TM PPS TM MINI SIZE LINERS ONLY

3M™ protège-dessous en PPS de 16348, mini (6 oz liq., 200 mL), 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05869432
N° MFR16348 TM PPS TM MINI SIZE LINERS ONLY
Prix303.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16348 TM PPS TM MINI SIZE LINERS ONLY

3M™ protège-dessous en PPS de 16348, mini (6 oz liq., 200 mL), 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05869432
N° MFR16348 TM PPS TM MINI SIZE LINERS ONLY
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
Prix303.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Min i

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    7100067924
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131163485
  • Matériel
    Plastique
  • Type
    Aucun type
  • CUP_NON
    00051131163485

Aperçu

Description du fabricant
16348 PPS TM MINI PROTÈGE-DESSOUS SEULEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 100 protège-dessous individuels pour le PPS .
  • Conçu pour être utilisé avec le système de préparation de peinture 3M™ PPS.
  • S’adapte aux tailles de bonnets PPS , pour une vaste gamme de travaux
  • Le PPS de scellement est une solution jetable tout-en-un pour mélanger, mesurer, filtrer et pulvériser
  • Le système permet au peintre de pulvériser uniformément à 90 degrés par rapport à la pièce, quelle que soit l’orientation de la pièce (même à l’envers)
  • Réduit les risques de contamination extérieure, maintient un transfert de produit constant et réduit la consommation de peinture
  • Le PPS de la collection réduit la consommation de solvants de nettoyage jusqu’à 70 %
  • Réduit le temps de préparation et de nettoyage jusqu’à 50 %
  • Le système offre une qualité améliorée, un coût de produit réduit, une consommation réduite de solvant, une productivité améliorée, moins de dégâts et une utilisation plus facile