Motion
30768

3M
30768

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 1200 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI05869509
N° MFR30768
Prix191.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30768

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 1200 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI05869509
N° MFR30768
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
Prix191.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Élimination des défauts de peinture, préparation de peinture, ponçage de peinture, ponçage, éraflage des zones de mélange
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    1200
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100122777
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131307681
  • Application du matériel
    Couche transparente, couche gélifiée, peinture
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131307681

Aperçu

Description du fabricant
30768 P1200 3M260L HOOKIT FN FLM DF 6 X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque abrasif longue durée produit un fini facile à polir
  • Le revêtement spécialement formulé réduit les amorces et augmente la durée de vie de l’abrasif
  • L’endos en pellicule flexible et durable augmente la conformabilité
  • Plusieurs conceptions de trous disponibles pour une meilleure extraction de la poussière
  • Le système d’attache Hookit s’adapte aux changements de disque rapides et efficaces
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon