Motion
RUBAN D’ALUMINIUM 07812  3381 ARGENT 1.88 PO X 50 VG 2.7 MIL

3M
07812 ALUMINUM FOIL TAPE 3381 SILVER 1.88 IN X 50 YD 2.7 MIL

Ruban d’aluminium 3M™ 3381, argent, 1.88 po x 50 vg, 2.8 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869601
N° MFR07812 ALUMINUM FOIL TAPE 3381 SILVER 1.88 IN X 50 YD 2.7 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07812 ALUMINUM FOIL TAPE 3381 SILVER 1.88 IN X 50 YD 2.7 MIL

Ruban d’aluminium 3M™ 3381, argent, 1.88 po x 50 vg, 2.8 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869601
N° MFR07812 ALUMINUM FOIL TAPE 3381 SILVER 1.88 IN X 50 YD 2.7 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5-1/2 po
  • Longueur
    50 verges
  • Longueur totale
    50 verges
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    1-7/8 po
  • Épaisseur
    2.7 mil

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    10 oz/po
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de stock du fabricant
    00051111078129
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111078129
  • Matériel
    Feuille d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 °F 260 °F
  • Série
    3381
  • Forme
    Bande continue
  • Normes respectées
    BS 476 : Partie 7 : Classe 1 : Partie 6, Classe 0

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM 07812 , ARGENT 3381
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour offrir une excellente performance par temps froid
  • L’adhésif acrylique offre une température supérieure et une résistance aux UV pour plus de durabilité
  • La feuille malléable est conformable, capable d’adhérer aux surfaces irrégulières
  • La conception facile à déchirer permet une application simple