Motion
RUBAN DE PAPIER À DOUBLE REVÊTEMENT 07179  410M NATUREL, 3/16 PO X 36 VG

3M
07179 DOUBLE COATED PAPER TAPE 410M NATURAL, 3/16 IN X 36 YD

3M™ Ruban de papier à double revêtement 410M, naturel, 3/16 po x 36 vg, 5 mil, 144 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869626
N° MFR07179 DOUBLE COATED PAPER TAPE 410M NATURAL, 3/16 IN X 36 YD
Prix10.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07179 DOUBLE COATED PAPER TAPE 410M NATURAL, 3/16 IN X 36 YD

3M™ Ruban de papier à double revêtement 410M, naturel, 3/16 po x 36 vg, 5 mil, 144 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869626
N° MFR07179 DOUBLE COATED PAPER TAPE 410M NATURAL, 3/16 IN X 36 YD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    0.18 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111071793
  • CUP_NON
    00051111071793

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PAPIER À DOUBLE REVÊTEMENT 07179 410M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de papier à double revêtement de 6 mil d’adhésif en caoutchouc naturel avec une doublure antiadhésive
  • L’adhésif 3M™ 860 offre une adhérence initiale élevée à une variété de substrats
  • Le support en papier lourd est traité pour améliorer la résistance et fournir une stabilité dimensionnelle
  • Le ruban à double revêtement est idéal pour fixer ou fixer temporairement
  • Le processus de fabrication sans solvant aide à atteindre les objectifs de pratiques exemplaires environnementales
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon