Motion
GEZ028ET-2RS
Roulement sphérique lisse - 1.7500 po de diamètre extérieur, 2.8125 po de diamètre extérieur, 1.5310 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI05870727
N° MFRGEZ028ET-2RS
Prix557.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 1.7500 po de diamètre extérieur, 2.8125 po de diamètre extérieur, 1.5310 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI05870727
N° MFRGEZ028ET-2RS
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
Prix557.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.5150 po
  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5310 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3120 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8125 po
  • Poids
    1.413 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    115772 lbf
  • Série
    GEZ
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029026324

Aperçu

Description du fabricant
GEZ028ET-2RS SPHÉRIQUE BRG SIMPLE AVEC PTFE