Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur22 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6017-ZZDC3V2 BILLE BRG
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6017-ZZD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 22 mm, une conception droite, un double blindage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6017-ZZD-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590279081
- Tr/min maximum (graisse)5000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale49500 N
- Capacité de charge statique radiale43000 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux écrans sans contact
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106788904