Motion
84933N
Ensemble de douilles - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05875726
N° MFR84933N
Prix333.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05875726
N° MFR84933N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix333.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    36 mm
  • Taille min.
    31 mm
  • Plage de tailles
    36.0 mm, 8.0 mm

Détails

  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    25
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Impact; standard
  • CUP_NON
    099575849336
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84933N 25 PC. 1/2MESURE DE 6 POINTS D’ENTRAÎNEMENT DE po