Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre28 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids50.71 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique20300 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT283417C3 présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur globale de 17 mm et un poids de 50.71 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements par engrenages, aux équipements miniers et aux ensembles rotatifs industriels exigeants.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT283417C3
- Rpm max.18000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique29900 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation