Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale8.1 po x 2.1 po x 5.2 po
- Poids3.6 lb
Détails
- Liste des agencescULus Fichier E58592
- Sorties d’entrées TOR configurables0
- Tension d’alimentation du variateur20/264 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP 20
- Type de boîtierIP20
- Connexion du codeurStandard
- Type de rétroactionCodeur incrémental
- Puissance nominale pour service intensif1-1/2 hp
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Clavier/AffichageStandard
- Type de montageSurface
- Nombre d’entrées analogiques1
- Nombre de sorties analogiques2
- Nombre d’entrées TOR16
- Nombre de sorties numériques8
- Nombre de phases d’entrée1 ph
- Nombre de fentes d'option0
- Nombre de relais0
- Nombre d’entrées de sécurité Sto0
- Mode de fonctionnementCommande de servocommande
- Courant de sortie, usage intensif4 A
- Courant de pointe, usage intensif8 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PI
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité d’entrée du train d’impulsionsOui
- Capacité de sortie du train d’impulsionsOui
- Communication série intégréeModbus RTU
- SérieEpsilon EP
- Plage de température de fonctionnement standard-4 à +104 °F
- Normes respectéesUL508C, EN61800-3:1997, EN61800-5-1:2003
- Application typiqueTables d’indexation, positionnement rapide du convoyeur, machines coupées à la longueur voulue, poinçonnage
- Garantie2 ans
Aperçu
- Motion Servo-variateur à indexation Made EasyTM