Motion
67384-20024

TIMKEN
67384-20024

Cône de roulement à rouleaux conique - 4.7500 po DI, 1.8125 po Largeur de cône
N° D’ARTICLE MI05886059
N° MFR67384-20024
Prix731.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
67384-20024

Cône de roulement à rouleaux conique - 4.7500 po DI, 1.8125 po Largeur de cône
N° D’ARTICLE MI05886059
N° MFR67384-20024
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
Prix731.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.7500 po
  • Cône Largeur  
    1.8125 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Numéro CUP du fabricant
    053893359021
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893359021

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU MINCE 67384 BRG
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie