Motion
GR8420613.35

GROVE GEAR
GR8420613.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI05887462
N° MFRGR8420613.35
Prix6,505.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420613.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI05887462
N° MFRGR8420613.35
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
Prix6,505.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
  • Longueur
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6092 po/lb;688.305 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Charge suspendue
    3320 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Poids
    149 lb, 67.585 kg
  • Largeur
    8.5000 po, 215.90 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    8.458 hp
  • Puissance nominale en service normal
    8.458 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ842-20-H1-210-35
  • Puissance d’entrée maximale
    8.458 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    8.458 hp;6.307 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    14768.1 N, 3320 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    6092 po-lb;688.305 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ-842-20-H1-210-35