Motion
AL100 20MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
AL100 20MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514449630 - Taille du raccord : 100, mâchoire droite, alésage 20 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, aluminium
N° D’ARTICLE MI05887946
N° MFRAL100 20MMH7 6X2.8MMKW
Prix101.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL100 20MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514449630 - Taille du raccord : 100, mâchoire droite, alésage 20 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, aluminium
N° D’ARTICLE MI05887946
N° MFRAL100 20MMH7 6X2.8MMKW
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
Prix101.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Code de taille de raccord
    100
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.4100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3700 po
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144496301
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • CUP_NON
    685144496300

Aperçu

Description du fabricant
AL100-HUB-20MMH7-6X2.8MMKW