Motion
ENCL25-8-A
Ruland ENCL25-8-A - Collier d’arbre, ligne mince, monopièce, alésage 0.5000 po, diamètre extérieur 0.984 po, largeur 0.236 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI05888117
N° MFRENCL25-8-A
Prix11.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland ENCL25-8-A - Collier d’arbre, ligne mince, monopièce, alésage 0.5000 po, diamètre extérieur 0.984 po, largeur 0.236 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI05888117
N° MFRENCL25-8-A
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
Prix11.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.0730 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Taille de la vis
    M2.5x8
  • Poids
    0.017 lb
  • Largeur
    0.2360 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Vis de serrage forgée
    M2.5x8
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Lumineux
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENCL25-8-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +225 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913801
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
PINCE MONOPIÈCE À LIGNE MINCE ENCL25-8-A