Motion
22336EW33KC3BNLZ

NACHI AMERICA INC
22336EW33KC3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 380 mm, largeur 126 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888678
N° MFR22336EW33KC3BNLZ
Prix7,449.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
22336EW33KC3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 380 mm, largeur 126 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888678
N° MFR22336EW33KC3BNLZ
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
Prix7,449.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    126 mm
  • Poids
    155.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22300
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893514162
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4991893514162

Aperçu

Description du fabricant
22336EW33KC3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG