Motion
12675
Assortiment de clés de machinerie Tricom® - 60 par paquet
N° D’ARTICLE MI05889621
N° MFR12675
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assortiment de clés de machinerie Tricom® - 60 par paquet
N° D’ARTICLE MI05889621
N° MFR12675
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.78
  • Longueur
    8.94
  • Poids
    1.9
  • Largeur
    5.87

Détails

  • Quantité du colis
    60
  • Quantité
    1

Aperçu

Description du fabricant
12675 CLÉ MACHINERIE TRICOM AST
  • Comprend
  • 4- 1/8” x 1/8” x 3/4”
  • 5- 1/4” x 1/4” x 1-1/2”
  • 4- 1/8” x 1/8” x 1”
  • 5- 5/16” x 5/16” x 1-1/4”
  • 5- 3/16” x 3/16” x 3/4”
  • 5- 5/16” x 5/16” x 1-1/2”
  • 5- 3/16” x 3/16” x 1”
  • 5- 3/8” x 3/8” x 1-1/4”
  • 5- 3/16” x 3/16” x 1-1/4”
  • 5- 3/8” x 3/8” x 1-1/2”
  • 5- 1/4” x 1/4” x 3/4”
  • 2- 1/2” x 1/2” x 1-1/2”
  • 5- 1/4” x 1/4” x 1-1/4”