Motion
KGXO08-PP-CL

INA (SCHAEFFLER)
KGXO08-PP-CL

Bloc d’oreiller d’arbre rond guide linéaire MAX3 série KGX - 0.500 po de diamètre d’arbre, 1.500 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05890731
N° MFRKGXO08-PP-CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KGXO08-PP-CL

Bloc d’oreiller d’arbre rond guide linéaire MAX3 série KGX - 0.500 po de diamètre d’arbre, 1.500 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05890731
N° MFRKGXO08-PP-CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.500 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802272567
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTIER DE ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE KGXO08-PP-CL
  • Roulement à billes linéaire et logement
  • Auto-alignement