Motion
KGXO12-PP-CL

INA (SCHAEFFLER)
KGXO12-PP-CL

Bloc d’oreiller à arbre rond du guide linéaire MAX3 KGX - 0.750 po de diamètre d’arbre, capacité de charge de 370 lb
N° D’ARTICLE MI05890733
N° MFRKGXO12-PP-CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KGXO12-PP-CL

Bloc d’oreiller à arbre rond du guide linéaire MAX3 KGX - 0.750 po de diamètre d’arbre, capacité de charge de 370 lb
N° D’ARTICLE MI05890733
N° MFRKGXO12-PP-CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.535 po
  • Longueur totale
    1.875 po
  • Largeur totale
    2.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.750 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    430 lbf
  • Capacité de charge
    370 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802140033
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTIER DE ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE KGXO12-PP-CL
  • Roulement à billes linéaire et logement
  • Auto-alignement