Motion
120015
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent 3-IN-ONE® - Canette de 4 oz
N° D’ARTICLE MI05890769
N° MFR120015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent 3-IN-ONE® - Canette de 4 oz
N° D’ARTICLE MI05890769
N° MFR120015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    4 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pénètre jusqu’à 3 fois plus rapidement que les principaux concurrents. Prévient mieux la rouille que les principaux concurrents. Bec Marksman pour une application facile et précise. Idéal pour une utilisation sur les outils, les charnières, les écrous et le métal. 50 Conforme aux normes en matière de COV. Taille pratique de 4 onces.
  • Application
    Agir rapidement
  • Certification
    Conforme à la norme 50 State VOC
  • Caractéristiques et avantages
    • Pénètre jusqu’à trois fois plus rapidement que les principaux concurrents • Prévient mieux la rouille que les principaux concurrents • Bec Marksman pour une application facile et précise • Idéal pour une utilisation sur les outils, les charnières, les écrous et les boulons • Sans danger pour les plastiques, le caoutchouc et le métal • Conforme aux normes en matière de COV à 50 états
  • Page de produit du fabricant
  • Type
    Pénétrent
  • CUP_NON
    10079567120015

Aperçu

Description du fabricant
120015 3-IN-ONE 4 OZ D’HUILE PÉNÉTRANTE
  • Pénètre jusqu’à trois fois plus rapidement que les principaux concurrents
  • Prévient mieux la rouille que les principaux concurrents
  • Bec Marksman pour une application facile et précise
  • Idéal pour les outils, les charnières, les écrous et les boulons
  • Peut être utilisé sur les plastiques, le caoutchouc et le métal
  • Conforme aux normes COV à 50 états