Motion
SSUCT205-16
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI05890883
N° MFRSSUCT205-16
Prix359.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI05890883
N° MFRSSUCT205-16
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
Prix359.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.8125 po
  • Largeur totale
    1.3430 po
  • Fente Espacement  
    3.0000 po

Détails

  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSUCT205-16
  • Numéro CUP du fabricant
    1200106999379
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    SUC205-16
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un élingue en acier inoxydable
  • Série
    SSUCT
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    1200106799542

Aperçu

Description du fabricant
UCT205-16B-A UNITÉ MONTÉE