Motion
7010307699

3M
7010307699

Courroie - grain 60 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 24.0000 po, largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI05891131
N° MFR7010307699
Prix4.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010307699

Courroie - grain 60 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 24.0000 po, largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI05891131
N° MFR7010307699
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
Prix4.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Éboutage, finition, meulage, polissage, finition de surface
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60410012847
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125947060
  • Quantité du colis
    200
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051125947060

Aperçu

Description du fabricant
94706 CEINTURE 1/2X24 60YF 947A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M Le grain en forme de précision tranche les métaux comme un couteau plutôt que de gouger ou de déneiger
  • Élimine le produit plus rapidement, avec moins de pression
  • Comprend un agent de meulage pour réduire la friction de meulage et la coupe à froid
  • L'action de coupe à froid réduit le risque de dommages causés par la chaleur à la pièce
  • Un endos en polycoton de poids X est optimisé pour la flexibilité
  • Dure jusqu’à 4 fois plus longtemps que les courroies en céramique conventionnelles