Motion
400127-088

ASCO
400127-088

Électrovanne - 120 V c.a., 4 voies
N° D’ARTICLE MI05893912
N° MFR400127-088
Prix86.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
400127-088

Électrovanne - 120 V c.a., 4 voies
N° D’ARTICLE MI05893912
N° MFR400127-088
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
Prix86.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port 1 taille/type
    1/4 po
  • Poids
    0.3

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Aluminium anodisé noir
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120 V c.a.
  • Fonctionnalité de la vanne
    4 façons

Aperçu

Description du fabricant
400127-088-* 120VAC BOBINE