Motion
D13010
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 18.5 mm, Longueur 61 mm, Taille du fil 2.5 mm, Fréquence du ressort 11.4700 N/mm
N° D’ARTICLE MI05894756
N° MFRD13010
Prix4.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 18.5 mm, Longueur 61 mm, Taille du fil 2.5 mm, Fréquence du ressort 11.4700 N/mm
N° D’ARTICLE MI05894756
N° MFRD13010
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
Prix4.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    61 mm
  • Diamètre extérieur
    18.5 mm
  • Poids
    0.62801 lb
  • Taille du fil
    2.5 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D13010
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    11.4700 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
FIL DE MUSIQUE À RESSORT MÉTRIQUE D13010