Spécifications
Détails
- Type de cartoucheCartouche de respirateur purificateur d’air
- Type de connexionFileté
- Numéro CUP du fabricant883940107608
- Approbation du NIOSHOui
- Gamme de produitsSérie N
- Type de protectionAmmoniac, méthylamine
- CUP_NON883940107608
Aperçu
- Cartouches et filtres à utiliser avec les demi-masques des séries 5500, RU8500 et 7700 ainsi que les masques complets des séries 5400, RU6500 et 7600 .
- Les cartouches filtrantes combinées sont dotées d’un profil bas avec un dessus courbé qui ne s’accrochera pas sur les tuyaux ou d’autres objets.
- Contrôles d’étanchéité faciles à effectuer par l’utilisateur, même sur les cartouches de gaz et de vapeur.