Motion
CAN137
Bidon à déchets huileux - rouge, acier galvanisé à revêtement en poudre, capacité de 6 gal
N° D’ARTICLE MI05897768
N° MFRCAN137
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bidon à déchets huileux - rouge, acier galvanisé à revêtement en poudre, capacité de 6 gal
N° D’ARTICLE MI05897768
N° MFRCAN137
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité
    6 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Rouge
  • Forme du contenant
    Cylindrique
  • Matériel
    Acier galvanisé enduit de poudre

Aperçu

Description du fabricant
CAN137
  • Le panier est idéal pour laver les petites pièces dans les solvants
  • La liaison fusible fond à 165º F pour fermer le couvercle en cas d’incendie
  • Construction entièrement conforme aux normes FM et testée contre les fuites à 100 %
  • La construction en acier galvanisé durable avec finition enduite de poudre aide à prévenir la corrosion
  • Idéal pour une utilisation sur l’établi ou la station