Motion
ER-26TC

SEALMASTER
ER-26TC

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-5/8 po, diamètre extérieur 3.3465 po, largeur 2.0000 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI05898429
N° MFRER-26TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ER-26TC

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-5/8 po, diamètre extérieur 3.3465 po, largeur 2.0000 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI05898429
N° MFRER-26TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0938 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    706086
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    ER
  • CUP_NON
    662461267165

Aperçu

Description du fabricant
ER-26TC BRG
  • Sans joint Flinger
  • Complexe de lithium; EP; NLGI#2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté