Motion
10309741

REXNORD INC
10309741

RX-032-12-50 Pince à tige - Pince en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable, boulonnée en acier inoxydable, écrou en matériau nickelé
N° D’ARTICLE MI05898527
N° MFR10309741
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10309741

RX-032-12-50 Pince à tige - Pince en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable, boulonnée en acier inoxydable, écrou en matériau nickelé
N° D’ARTICLE MI05898527
N° MFR10309741
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.1400 po
  • Hauteur totale
    6.1400 po
  • Diamètre de la tige
    0,5000 po
  • Longueur de la tige
    6.1400 po
  • Largeur
    0,9700 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Pince à tige
  • Matériel
    Pince en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable, boulonnée en acier inoxydable, écrou nickelé

Aperçu

Description du fabricant
PINCE/TIGE DE 10309741 1/2 PO, RONDE DE 5 PO L