Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Taille hexagonale1.25 po / 31.75 mm
- Longueur1.74 po / 44.196 mm
- Poids0.292 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Raccord tournant NPT
- Extrémité 2 Filetage3/4-14
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .