Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.531 po
- Largeur intérieure0.188 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.343 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.051 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.141 po
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Résistance à la traction1060 lbf
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens320 / 10 pi
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne à rouleaux à brin simple, inox