Motion
SHUSTER C2050-1RIVX10

SHUSTER CORP
SHUSTER C2050-1RIVX10

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05903629
N° MFRSHUSTER C2050-1RIVX10
Prix5.86 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER C2050-1RIVX10

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05903629
N° MFRSHUSTER C2050-1RIVX10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.86 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.020 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.081 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    6300 lbf

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    96 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE PIEDS C2050 RIVETED 10
  • Chaîne de convereur à double pas

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer