Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.034 po
- Largeur intérieure1.063 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.138 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.157 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.438 po
- Diamètre du rouleau0.906 po
- Résistance à la traction23990 lbf
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas81 / 2.609 po
- Nombre de liens46 / 10 pi
- Nombre de torons entre1
- SériePremiuem
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne spéciale