Motion
PAQUET ZZ SHUSTER R16

SHUSTER CORP
SHUSTER R16 ZZ BULK

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 2.0000 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05903643
N° MFRSHUSTER R16 ZZ BULK
Prix44.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER R16 ZZ BULK

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 2.0000 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05903643
N° MFRSHUSTER R16 ZZ BULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    R16 ZZ ROULEMENT À BILLES EN VRAC, 1.0X2.0X0.5
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER R16 ZZ BULK est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 1 po avec un diamètre extérieur de 2 po, une largeur de 0.5 po, une conception droite et un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PAQUET ZZ SHUSTER R16
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
R16 ZZ ROULEMENT À BILLES EN VRAC, 1.0X2.0X0.5