Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Extérieur Diamètre180 mm
- Global Largeur60 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageCage en laiton
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410068230
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Série223
- CUP_NON637410068230