Motion
60  RIV SD 50FT

RENOLD JEFFREY
60 RIV SD 50FT

Rangée de chaîne SD simple
N° D’ARTICLE MI05904977
N° MFR60 RIV SD 50FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60 RIV SD 50FT

Rangée de chaîne SD simple
N° D’ARTICLE MI05904977
N° MFR60 RIV SD 50FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.3750 po
  • Diamètre de la broche
    1.2500 po
  • Longueur de la goupille
    6.2340 po
  • Hauteur de la plaque
    3.5000 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.6250 po
  • Diamètre du rouleau
    2.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Si vous recherchez un produit de bonne qualité auprès d’un fournisseur fiable pour les applications de chaîne « à usage standard », consultez Renold SD, la nouvelle référence dans la catégorie de la chaîne économique. Renold est reconnu comme le chef de file mondial des produits de chaîne et a établi des installations de fabrication dans le monde entier. Alors que la plupart des fournisseurs s’abonnent à leur chaîne économique, Renold fabrique la sienne.
  • Numéro de chaîne et pas
    60A à 5 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE 60SDRC RIV X 50 PI
  • Chaîne économique
  • Performance fiable pour une chaîne de service standard
  • Coussin fendu / rouleau plein / rivet à coin
  • Une vaste gamme de chaînes standard européennes (BS), ANSI et DIN
  • Gamme de tailles de pas de 6.35mm à 2.5 pouces
  • Prix et livraison concurrentiels
  • Qualité constante
  • Profondeur de l’inventaire