Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa version à double action standard et à action lisse du cylindre compact CQ2 est conçue pour les applications à basse vitesse et à basse pression. Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 32mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- OptionsAvec pare-chocs en caoutchouc
- Action du pistonDouble action
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Pression de service maximum 0.07 MPa
- Vitesse du piston : 5 à 500 mm/s
- Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage d’AVC de 5 à 100mm