Motion
ZP2-TB15MBS-H5

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TB15MBS-H5

ZP VACUUM PAD, ZP, ZP2, ZP3 avec 15 mm, diamètre du tampon de type grenaillage
N° D’ARTICLE MI05908380
N° MFRZP2-TB15MBS-H5
Prix21.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TB15MBS-H5

ZP VACUUM PAD, ZP, ZP2, ZP3 avec 15 mm, diamètre du tampon de type grenaillage
N° D’ARTICLE MI05908380
N° MFRZP2-TB15MBS-H5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M5 x 0.8, Filetage mâle
  • Poids global
    2.26 g
  • Diamètre du tampon
    15 mm, type de sablage
  • Poids
    2.26 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Coussinet à soufflet avec adaptateur

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZP2-TB15MBS-H5 COUSSINS AVEC ADAPTATEUR
  • Coussinet à soufflet avec adaptateur
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 4, 6 8, 10, 15, 20
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté