Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.50 po
- Diamètre de l’œil0.58 po
- Longueur intérieure de la manille1.69 po
- Largeur de manille intérieure1.19 po
- Largeur intérieure0.7200 po
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Taille de la manille7/16 po
- Poids0.50 lb
- Largeur entre les yeux0.72 po
- Limite de charge de travail1 1/2 tonnes
Détails
- Détails supplémentairesWLL : 1/3 à 12 tonnes Tailles : 3/16 à 3-1/2 po Les manilles en carbone homologuées par le gouvernement/industrielles CM sont conçues avec un facteur de 5:1 conception. Les manilles d’ancrage peuvent être chargées latéralement ou utilisées pour plusieurs connexions.
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Page de produit du fabricant
- MatérielCarbone
- Type de NIPGoupille à vis
- Normes respectéesRR-C-271
- TypeAncrage
- CUP_NON043927458110
- Capacité de poids1-1/2 tonnes
Aperçu
- Fabriqué en micro-alliage d’acier domestique (É.-U.) techniquement avancé avec une dureté optimale pour la résistance et la ductilité.
- Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
- Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
- Disponible en tailles de 3/16 po à 3 po
- Les finis disponibles comprennent les finis enduits de poudre, autocolorés ou galvanisés selon la norme ASTM A153
- Toutes les manilles de boulon, d’écrou et de goupille fendue ont des extrémités protégées contre le filetage
- Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles, de marquage et de performance de RR-C-271
- Les tolérances standard de l’industrie s’appliquent
- Facteur de conception 6:1 (les manilles en carbone de 2-1/2 po et de 3 po ont un facteur de 5:1 conception)