Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau ou du tuyau2 po
Détails
- MatérielPolypropylène
Aperçu
- Résiste aux chocs et aux vibrations qu’un système hydraulique fonctionnant jusqu’à 2,000 psi peut offrir
- La quincaillerie standard est en acier à faible teneur en carbone
- Matériau en polypropylène
- Température maximale du système : 212°F
- Fabricant : Systèmes de tuyaux Behringer